Referencias
SKF:RNAO 10X17X10 TN
Rubix:798788779000
EAN:7316570088700


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : RNAO 10X17X10 TN
Los rodamientos de agujas SKF son rodamientos con rodillos cilíndricos con un diámetro pequeño respecto de su longitud. El perfil modificado de rodillo/camino de rodadura evita los picos de tensión para prolongar la vida útil del rodamiento.
SKF suministra rodamientos de agujas de muchos diseños y series diferentes, en una amplia gama de tamaños, que los hacen adecuados para una amplia variedad de condiciones de funcionamiento y aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Serie | rnao |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5.7 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4.57 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días