Referencias
NTN:NK6/12T2
Rubix:798945764000
EAN:4547359129113



Detalles de producto : NK 6/12 T2
Dondequiera que se requiera compacidad, donde los requisitos de fiabilidad y durabilidad sean altos, NTN tiene la solución en su oferta de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, y una colaboración con los fabricantes de equipos originales (OEM) desde hace más de 50 años, NTN ha adquirido este saber hacer del que ya se benefician miles de clientes hoy en día.
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, segmentos laterales
Cualidades
Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diversas configuraciones, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en un espacio reducido.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial en aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial en aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Aplicaciones
Encontrará casi siempre rodamientos de agujas en cajas de cambios, transmisiones de vehículos o máquinas de embalaje, por ejemplo.
Motores térmicos
Automoción y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Motores térmicos
Automoción y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x12x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | nk |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3150 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3400 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,89 € Sin IVA
/ unidad
13,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días