Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24214048
Rubix:798390561000
fabricante:24214048


Resumen técnico
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 9.9 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 5 9,9 2 B602 PTFE 24214048
El conjunto de sellado de dos piezas consiste en un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 9.9 mm |
| Altura | 2.4 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,53 € Sin IVA
/ unidad
170,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días