Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M15 2P 100,00 111,00 3,90 GM201
Rubix:798010400000
fabricante:24334450


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 111 mm |
| Altura | 3.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : M15 100 111 5,5/4,2 24334450
Sello de vástago
Kit de sellado de dos piezas Rotomatic M 15 PTFE GM201
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 111 mm |
| Altura | 3.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | m15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,02 € Sin IVA
/ unidad
286,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días