Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:16587
Rubix:798388155000
fabricante:16587

Documentos
Detalles de producto : N 38 58 10 90NBR 16587
Symmetrically flat-punched sealing edge
N 38 58 10 90NBR 16587
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,15 € Sin IVA
/ unidad
38,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
