Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U2 10 X 26 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:010026072038
fabricante:40411487

Documentos
Detalles de producto : B1U 10 26 7 40411487
40411487 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,27 € Sin IVA
/ unidad
30,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días