Referencias
SKF:33700
Rubix:798017827000
fabricante:513489
EAN:0085311031745


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85.73 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 111.15 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 33700
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85.73 mm |
| Diámetro exterior | 111.15 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,98 € Sin IVA
/ unidad
22,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días