Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49326931
Rubix:799072146000
fabricante:49326931

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 60,0X 95,0X 8,0 585
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,97 € Sin IVA
/ unidad
168,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
