Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412304
Rubix:798388685000
fabricante:B2FUD2 40 X 55 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD2 40 55 12 72NBR 40412304
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle anular helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días