WA 17,0X 32,0X 7,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49383623
Rubix:799074303000
fabricante:49383623
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 17,0X 32,0X 7,0 NB70C4


Cualidades

-Buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos
Compensa la expansión térmica, por ejemplo, en carcasas de metal ligero, buen efecto de sellado con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados.

Aplicaciones

Industria general

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,45 € Sin IVA
/ unidad
2,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días