Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412024
Rubix:798388383000
fabricante:40412024


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 2 FG 240 290 16 72NBR 40412024
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,68 € Sin IVA
/ unidad
477,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días