Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 55,00 78,00 10,00 902
Rubix:055078100038
fabricante:40411358


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 55 78 10 40411358
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para montar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está constituida por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € Sin IVA
/ unidad
50,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días