Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339344
Rubix:798390984000
fabricante:MN03-10.17 35 X 47 X 0 X 7 X 0 PTFE K212

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 35 47 7 K212 PTFE 24339344
Simmerring para alojamientos abiertos. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar debido al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,11 € Sin IVA
/ unidad
282,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
