Referencias
SKF:27470
Rubix:000027470049
fabricante:515073
EAN:0085311028530


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 98.45 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 27470
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 98.45 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,94 € Sin IVA
/ unidad
22,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días