Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 65,00 95,00 10,00 585
Rubix:798388872000
fabricante:40412930


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 65 95 10 75FKM 40412930
40412930 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,97 € Sin IVA
/ unidad
168,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días