Referencias
Dichtomatik:49383722
Rubix:799074727000
fabricante:49383722


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WA 210,0X 240,0X 15,0 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,19 € Sin IVA
/ unidad
40,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días