Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:326153
Rubix:015025068038
fabricante:326153

Documentos
Detalles de producto : BABSL 15 25 6 40412158
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,84 € Sin IVA
/ unidad
27,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días