BA U5 78 100 10 72NBR 40411393

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411393
Rubix:798387962000
fabricante:40411393
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior78 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA U5 78 100 10 72NBR 40411393


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior78 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
54,59 € Sin IVA
/ unidad
66,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días