WA 75,0X 100,0X 12,0 NB7033

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67204990
Rubix:799222892000
fabricante:67204990
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 75,0X 100,0X 12,0 NB7033


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
1,42 € Sin IVA
/ unidad
1,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días