Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411045
Rubix:015035068038
fabricante:40411045

Documentos
Detalles de producto : BABSL 15 35 6 40411045
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,87 € Sin IVA
/ unidad
32,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
