Referencias
Dichtomatik:67019619
Rubix:799074740000
fabricante:67019619


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WC 240,0X 270,0X 15,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 420 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,64 € Sin IVA
/ unidad
73,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días