Referencias
Dichtomatik:49383580
Rubix:799073604000
fabricante:49383580


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA 50,0X 60,0X 10,0 NB7033
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,99 € Sin IVA
/ unidad
6,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días