Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411662
Rubix:220250112038
fabricante:40411662


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 220 250 11 40411662
40411662 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,38 € Sin IVA
/ unidad
322,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días