Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413021
Rubix:018035071038
fabricante:40413021

Documentos
Detalles de producto : BAUSLX7 18 35 7 40413021
40413021 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,52 € Sin IVA
/ unidad
28,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
