Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411598
Rubix:130160152038
fabricante:40411598


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 130 160 15 40411598
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,94 € Sin IVA
/ unidad
158,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días