WA 47,0X 62,0X 6,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67039668
Rubix:799196102000
fabricante:67039668
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior47 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 47,0X 62,0X 6,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Diámetro interior47 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días