Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412840
Rubix:070100109038
fabricante:40412840


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2PT 70 100 10 40412840
40412840 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,91 € Sin IVA
/ unidad
706,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días