Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6X7 95,00 125,00 12,00 902
Rubix:799070445000
fabricante:49465612


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X7 95,0X 125,0X 12,0 902
Cualidades
•Muy buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos.
Compensación de la expansión térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero, muy buen efecto de sellado con
mayor rugosidad y carcasas partidas
Alta resistencia química
Resistente a altas temperaturas
Máxima calidad
Máxima fiabilidad funcional
Mayor vida útil
Compensación de la expansión térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero, muy buen efecto de sellado con
mayor rugosidad y carcasas partidas
Alta resistencia química
Resistente a altas temperaturas
Máxima calidad
Máxima fiabilidad funcional
Mayor vida útil
Aplicaciones
Cajas de engranajes industriales;Ejes (con exposición moderada a suciedad);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes para maquinaria agrícola y de construcción
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 € Sin IVA
/ unidad
78,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días