Referencias
SKF:140X170X15 HMSA10 RG
Rubix:799159930000
fabricante:520928
EAN:7316572553657


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 140X170X15 HMSA10 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 € Sin IVA
/ unidad
14,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días