Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:532600
Rubix:025033060038
fabricante:532600

Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 25 33 6 40413499
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
