WA 38,0X 58,0X 10,0 NB7033

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383555
Rubix:799075297000
fabricante:49383555
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 38,0X 58,0X 10,0 NB7033


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
4,99 Sin IVA
/ unidad
6,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días