WA 360,0X 400,0X 20,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67035406
Rubix:799075221000
fabricante:67035406
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior360 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 360,0X 400,0X 20,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto800 g
Diámetro interior360 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
100,98 € Sin IVA
/ unidad
122,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días