Referencias
SKF:75X100X10 HMSA10 RG
Rubix:798543250000
fabricante:505724
EAN:7316572278352


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 75X100X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,35 € Sin IVA
/ unidad
5,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días