Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413812
Rubix:065080080038
fabricante:40413812

Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 65 80 8 40413812
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € Sin IVA
/ unidad
50,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días