Referencias
Dichtomatik:49405245
Rubix:799073519000
fabricante:WAS 45,0X60,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Detalles de producto : WAS 45,0X 60,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,43 € Sin IVA
/ unidad
23,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días