BAUMX7 45 60 8 40412696

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412696
Rubix:045060086038
fabricante:40412696
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 45 60 8 40412696


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura8 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
81,05 € Sin IVA
/ unidad
98,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días