BAU3X2 40 68 10 72NBR 40413404

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413404
Rubix:040068100038
fabricante:40413404
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3X2 40 68 10 72NBR 40413404


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
37,15 € Sin IVA
/ unidad
44,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días