BAUMX7 140 170 15 40412661

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:389458
Rubix:140170156038
fabricante:389458
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 140 170 15 40412661


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura15 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
297,37 € Sin IVA
/ unidad
359,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días