Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5X27 80 X 125 X 13 X 10 72 NBR 902
Rubix:080125130038
fabricante:40413036




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 80 125 13 40413036
40413036 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 € Sin IVA
/ unidad
78,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días