Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 218 X 250 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902
Rubix:218250164038
fabricante:40411984


Resumen técnico
| Diámetro interior | 218 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 218 250 16 40411984
40411984 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 218 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,54 € Sin IVA
/ unidad
443,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días