Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413686
Rubix:798391089000
fabricante:40413686

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX1 40 80 7 75FKM 40413686
40413686 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,69 € Sin IVA
/ unidad
141,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
