Referencias
Dichtomatik:67021315
Rubix:799073422000
fabricante:67021315


Resumen técnico
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WB 420,0X 460,0X 20,0 NB8034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1110 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 420 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,34 € Sin IVA
/ unidad
219,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días