VA 170 60FKM FP603401

Anillo en V (V) 170 A - vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:67024715
Rubix:799074239000
fabricante:67024715
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior153 mm
Diámetro exterior169 mm
Anchura14.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VA 170 60FKM FP603401


Las juntas en V se suelen utilizar para juntas no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Diámetro interior153 mm
Diámetro exterior169 mm
Anchura14.5 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónno aplicable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,80 Sin IVA
/ unidad
103,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días