Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411056
Rubix:070090078038
fabricante:40411056

Documentos
Detalles de producto : BABSL 70 90 7 40411056
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,99 € Sin IVA
/ unidad
75,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días