WAS 60,0X 95,0X 8,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67075032
Rubix:799073140000
fabricante:67075032
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 60,0X 95,0X 8,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto52 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
6,39 € Sin IVA
/ unidad
7,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días