Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 26,00 52,00 10,00 902
Rubix:026052100038
fabricante:7549


Resumen técnico
| Diámetro interior | 26 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 26 52 10 7549
Sello para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 26 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días