BAU2X2 16 28 7 72NBR 40413817

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413817
Rubix:798391244000
fabricante:40413817
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAU2X2 16 28 7 72NBR 40413817


Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. La junta consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 Sin IVA
/ unidad
22,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días