Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413860
Rubix:798389962000
fabricante:40413860

Documentos
Detalles de producto : BAU1SLX2 20 30 5 72NBR 40413860
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de aceite
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 € Sin IVA
/ unidad
25,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días