WAS 70 NBR 60 90 10 49472031

Junta del eje de rotación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49472031
Rubix:798979866000
fabricante:49472031
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 70 NBR 60 90 10 49472031


El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire

Aplicaciones

Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días