Referencias
Dichtomatik:49383932
Rubix:799196071000
fabricante:49383932

Detalles de producto : WB 40,0X 62,0X 7,0 NB70C4
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días